noscriptSpear & Jackson 2000-AC TAPER SHOVEL 2000AC | Cromwell Tools

Spear & Jackson

2000-AC TAPER SHOVEL

SKU:

S&J5222000C

MPN:

2000AC

Ft16968.00

ÁFA nélkül

Ft21549.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Streamlined shaft, contoured to fit comfortably in the hand. Automatically rotary welded, perfect weld alignment ensures maximum strength. Carbon steel, made from high strength carbon/manganese steel. Epoxy coated, for reduced soil adhesion and rust. Heat tempered steel for a long life.


    2000AC
    Type: all metal.
    Handle type: ‘MYD’ metal framed.
    Shaft: steel.
    Blade material: carbon steel, epoxy coated.
    Blade width: 215mm.
    Blade height: 320mm.
    Overall length: 1030mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5011198020034

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Gyártó cikkszáma

    2000AC

    Nyél hossza

    28mm

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    315mm

    Penge szélessége

    215mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1030mm

    Tengely anyaga

    Acél

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.76kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Rozsdamentes

    Warranty

    No