(Unbranded)

FOOD PEN METAL SILVER

SKU:

HKO8460050K

MPN:

795000/1

Ft633.00

ÁFA nélkül

Ft803.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Suitable for the food processing and manufacturing industry. One piece design offers the benefit that no internal parts can fall out of the pen (i.e. spring mechanism). Can easily be detected by magnetic scanners and parts separators. Non-retractable. Satin finish stainless steel barrel. Blue ink.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Attachment Type

    No Attachment Type

    Brand

    (Unbranded)

    EAN

    5021203967049

    Gyártó cikkszáma

    795000/1

    Hegy mérete

    Finom:

    Mennyiség a csomagban

    10

    Refillable

    No

    Tinta színe

    Kék

    Típus

    - Élelmiszeripar

    Toll típusa

    állandó

    Újratöltés típusa

    Nem újratölthető

    UNSPSC Code

    44121700

    Visszahúzható

    Nem visszahúzható

    Vonal szélessége

    0.3mm