Ft4335.00
ÁFA nélkül
Ft5505.45
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Orange Barrel
The worlds best selling ball pen. Available in packs of 20 (fine tip) or 50 (medium tip).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Attachment Type | Clip |
Brand | BiC |
EAN | 3086121101113 |
Gyártó cikkszáma | 1199110111 |
Hegy mérete | Finom: |
Ink Type | Permanent |
Karosszéria színe | Orange |
Markolat | No |
Mennyiség a csomagban | 20 |
Refillable | No |
Sorozat | Orange |
Test anyaga | Plastic |
Tinta színe | Kék |
Típus | golyóstoll |
Újratöltés típusa | Nem újratölthető |
UNSPSC Code | 44121700 |
Visszahúzható | Nem visszahúzható |
Vonal szélessége | 0.3mm |