Ft2099.00
ÁFA nélkül
Ft2665.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A comprehensive choice of colours including white, dark green, light green, yellow, pink, red, and light blue. Packs of 100. Packaging also doubles as a storage holder on the system.
T-Card Sizes
Size 1:16.5 x 49mm.
Size 2: 48.5 x 85mm.
Size 3: 80 x 120mm.
Size 4: 112 x 180mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Nobo |
Darabszám | 100 |
EAN | 5016813890504 |
ECLASS Code | 24279090 |
Gyártó cikkszáma | 20020-PINK |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Szín | Rózsaszín |
T-Card Size | Méret C: 7.5-től 10mm-ig (19/64" -től 25/64"-ig) |
Típus | T-kártyák |
UNSPSC Code | 14111531 |