Ft19941.00
ÁFA nélkül
Ft25325.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Unique design with tear-off attached lid. Lid remains attached until ready to use, so cannot be lost or misplaced. Double wall construction to end panels and base for additional strength. Size (W x H x D) 305 x 254 x 381mm. Pack of 10. Brown.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Hullámkarton |
Brand | Fellowes |
EAN | 0043859670635 |
ECLASS Code | 24290902 |
Gyártó cikkszáma | BB67063 |
Magasság | 254mm |
Mélység | 305mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Szélesség | 381mm |
Szín | Barna |
Típus | Tároló szekrény |
UNSPSC Code | 44122001 |