Ft104080.00
ÁFA nélkül
Ft132181.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Easy clean soft polyurethane seat with pneumatic seat height adjustment. Sturdy 5 star base and twin wheel castors.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Teknik |
EAN | 5020490003072 |
Gyártó cikkszáma | 1850 |
Keret anyaga | Nejlon |
Szín | Faszén |
Terméktípus | Munkaszék |
Ülés szélessége | 320 |
Ülésmélység | 320 |
UNSPSC Code | 56101504 |