Ft262900.00
ÁFA nélkül
Ft333883.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Beépített ágyéktámasz
• Ergonomikus kialakítás a kategóriavezető kényelem és testtartás érdekében
• Légáteresztő hálóból készült ülőlap és háttámla – hosszan tartó használatra is nagyszerű
• Tartós, krómozott, ötágú, csillagalakú talp görgőkkel
• Gázrugós ülőlap állítható magassággal
• Fedett, duplakerekű görgők a sarkokon
• Szín: Fekete
• Keret anyaga: Háló
• Háttámla (Ma. x Szé.): 650 x 490 mm
• Ülőlap: (Mé. x Szé.): 460 x 510 mm
• Állítható magasság: 480–570 mm
• Maximális terhelhetőség: 115 kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Lincoln |
EAN | 5036140245150 |
Gyártó cikkszáma | LNC-CH0730 |
Hátsó szélesség | 490mm |
Háttámla magassága | 520mm |
Keret anyaga | Króm |
Maximális súly | 152 kg |
Szín | Fekete |
Teljes magasság | 1225mm - 1305mm |
Teljes mélység | 720mm |
Teljes szélesség | 720mm |
Terméktípus | Vezetői szék |
További jellemzők | Állítható karok |
Ülés szélessége | 490mm |
Ülésmagasság | 495mm - 575mm |
Ülésmélység | 460mm |
UNSPSC Code | 56101504 |