Ft118259.00
ÁFA nélkül
Ft150188.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions: Seat: D400 x W470mm. Back: H480 x W440mm. Seat height: min 460mm, max 590mm. Optional fixed arms available. Maximum weight of 18 stones. Available in charcoal, blue or claret (blue illustrated).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tc |
EAN | 5056073731582 |
Gyártó cikkszáma | CH0802RB |
Hátsó szélesség | 440 |
Háttámla magassága | 480 |
Szín | Kék |
Terméktípus | Üzemeltető szék |
További jellemzők | Meeting fire retardancy standard BS7176 |
Ülés szélessége | 470 |
Ülésmélység | 400 |
UNSPSC Code | 56101504 |