Ft36033.00
ÁFA nélkül
Ft45761.91
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hewlett Packard |
Compatible Printers | HP OfficeJet 8100/5600 |
EAN | 0886111748945 |
Gyártó cikkszáma | HPCN048AE |
Mennyiség a csomagban | 1PCE |
Modellszám | CN048AE |
Page Yield | 1500 |
Szín | Sárga |
Típus | Tintapatron |
UNSPSC Code | 44103105 |