Ft161729.00
ÁFA nélkül
Ft205395.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
HP printer supplies are part of a complete precision printing system. HP has designed HP LaserJet printers, HP toner cartridges and HP media to interact with optimal compatibility during the printing process to ensure that you get results that are always clear, always sharp.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hewlett Packard |
Compatible Printers | LaserJet CP2025 |
EAN | 0883585301492 |
Gyártó cikkszáma | CC530A |
Mennyiség a csomagban | 1PCE |
Modellszám | CC530A |
Page Yield | 3500 |
Szín | Fekete |
Típus | Toner Cartridge |
UNSPSC Code | 44103105 |