noscriptQconnect Q-CONNECT 2RBNDR A4 POLYPROP PURPLE (PK-10) KF01474 | Cromwell Tools

Qconnect

Q-CONNECT 2RBNDR A4 POLYPROP PURPLE (PK-10)

SKU:

QUE8101180K

MPN:

KF01474

Ft9899.00

ÁFA nélkül

Ft12571.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A4, two-ring binders available in a choice of colours. Perfect for storing low volumes of punched paper. Complete with spine pockets and insert labels. Polypropylene.
    Ring size: 25mm. Pack quantity: 10 binders.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    Qconnect

    EAN

    5706002014742

    ECLASS Code

    24290101

    Gyártó cikkszáma

    KF01474

    Mennyiség a csomagban

    10

    Méret

    A4

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Spine Width

    25mm

    Szín

    Lila

    Típus

    Gyűrűkötő

    UNSPSC Code

    44122003