noscriptQconnect LEVER ARCH FILE F/SCAP YELLOW KF01471 | Cromwell Tools

Qconnect

LEVER ARCH FILE F/SCAP YELLOW

SKU:

CTL8100260K

MPN:

KF01471

Ft1941.00

ÁFA nélkül

Ft2465.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Top quality lever arch mechanism for content security. Finger ring on the spine allows for easy shelf retrieval. Metal edges to prevent scuffing. Arch lock on cover for secure file closure. Available in blue, green, red, yellow and purple, in A4 and Foolscap versions.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Karton

    Brand

    Qconnect

    EAN

    5706002014711

    ECLASS Code

    24290101

    Gyártó cikkszáma

    KF01471

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    Fogalmazópapír

    Recyclable/Non-recyclable

    100%-ban újrahasznosítható

    Spine Width

    75mm

    Szín

    Sárga

    Típus

    Karív

    UNSPSC Code

    44122003