Ft11460.00
ÁFA nélkül
Ft14554.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Top quality lever arch mechanism for content security. Finger ring on the spine allows for easy shelf retrieval. Metal edges to prevent scuffing. Arch lock on cover for secure file closure. Available in blue, green, red, yellow and purple, in A4 and Foolscap versions.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Karton |
Brand | Qconnect |
EAN | 5706002200329 |
ECLASS Code | 24290101 |
Gyártó cikkszáma | KF20032 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | Fogalmazópapír |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Spine Width | 75mm |
Szín | Zöld |
Típus | Karív |
UNSPSC Code | 44122003 |