Ft14578.00
ÁFA nélkül
Ft18514.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High quality polyester laminating pouches for use with Rexel and other laminating machines. Pack of 100.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmas a következőkhöz: | Forró laminálás |
Brand | Fellowes |
EAN | 0043859584888 |
ECLASS Code | 24292020 |
Gyártó cikkszáma | 6003501 |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Méret | A4 |
Mikron | 250µm |
Típus | Laminating pouches |
UNSPSC Code | 44102002 |