noscriptBrother BROTHER 24mm P-TOUCH TAPEWH/BK (TZE-355) TZE355 | Cromwell Tools

Brother

BROTHER 24mm P-TOUCH TAPEWH/BK (TZE-355)

SKU:

BRT8220690K

MPN:

TZE355

Ft20460.00

ÁFA nélkül

Ft25984.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A selection of laminated and non-laminated tapes for use with the P-Touch labelling machines. Laminated tapes are waterproof and resistant to extremes in temperature, making labels durable and long lasting. A laminate film on the tape protects text and colours from chemical agents commonly found in industrial environments. Self adhesive, easy peel. Choice of several colours.


    *Gloss
    †Non-laminated


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Papír

    Brand

    Brother

    EAN

    4977766685856

    ECLASS Code

    24280490

    Gyártó cikkszáma

    TZE355

    Hossz

    8m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Modellszám

    TZ-355*

    Number of Labels

    Folyamatos

    Szélesség

    24mm

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    44121611