noscriptDymo DYMO RHINO 4200 S0955950 | Cromwell Tools

Dymo

DYMO RHINO 4200

SKU:

DYM8210150K

MPN:

S0955950

Ft108487.00

ÁFA nélkül

Ft137778.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    The DYMO Rhino 4200 gets labeling jobs done fast - and done right. Easily navigate the familiar QWERTY keyboard. Use one-touch "Hot Key" shortcuts to quickly create and format wire/cable wraps, flags, fixed-length labels and more. Print labels up to 19mm wide in a variety of materials and colours - PLUS print directly on heat-shrink tubes.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dymo

    EAN

    0071701059598

    Gyártó cikkszáma

    S0955950

    Modellszám

    Rhino 4200

    Tartalmazza:

    1 x Labeling Machine

    Típus

    Címkéző gép

    UNSPSC Code

    44102405