Ft1713.00
ÁFA nélkül
Ft2175.51
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Traditional food scoops. Suitable for small to medium material scooping. Dimensions (W x D x L):
Small: 110 x 150 x 250mm.
Medium: 138 x 187 x 310mm.
Large: 167 x 230 x 355mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Harold Moore |
Szín | Fehér |
Teljes mélység | 150mm |
Teljes szélesség | 110mm |
Típus | Kézi kanál |
UNSPSC Code | 48101800 |