Ft10370.00
ÁFA nélkül
Ft13169.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Traditional food scoops. Suitable for small to medium material scooping.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Harold Moore |
Szín | KÉK |
Teljes mélység | 187mm |
Teljes szélesség | 138mm |
Típus | Kézi kanál |
UNSPSC Code | 48101800 |