Ft4553.00
ÁFA nélkül
Ft5782.31
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Innovatively designed stackable, jug style scoop ideal for measuring/transferring bulk materials and food stuffs. Manufactured in food grade polypropylene and available in a variety of colours to suit all your HACCP needs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Harold Moore |
Gyártó cikkszáma | H-46-WHITE |
Szín | Fehér |
Teljes mélység | 190mm |
Teljes szélesség | 175mm |
Típus | Kancsó |
UNSPSC Code | 48101800 |