Ft4430.00
ÁFA nélkül
Ft5626.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
16 pockets with printed tabs
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Papír |
Brand | Cathedral |
EAN | 5037062002104 |
ECLASS Code | 24291502 |
Gyártó cikkszáma | EXPCAMP16 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | A4 |
Méretek | 36 x 3.2 x 23.6mm |
Recyclable/Non-recyclable | 100%-ban újrahasznosítható |
Típus | Fájl bővítése |
További jellemzők | 1-19 |
UNSPSC Code | 44122027 |
Zsebek száma | 16 |