Ft43403.00
ÁFA nélkül
Ft55121.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The traditional padded bags. Heavy padding to protect that most delicate of items. Suitable for most packing and postal uses. Also available in four sizes with a super strong self seal. All sizes are internal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Jiffy |
EAN | 5011727217003 |
ECLASS Code | 41091201 |
Envelope Seal | Peel & Seal |
Front Format | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | PB7 |
Mennyiség a csomagban | 50 |
Szín | Barna |
Típus | Jiffy® Légpárnás (buborékos) tasak |
UNSPSC Code | 44121500 |