Ft3859.00
ÁFA nélkül
Ft4900.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A4 Aluminium picture frame with perspex insert.
Size: 210 x 297mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5032138233192 |
Gyártó cikkszáma | 471157 |
Keret anyaga | Alumínium |
Keret színe | Ezüst |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | A4 |
UNSPSC Code | 44111511 |