Ft262523.00
ÁFA nélkül
Ft333404.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1800 x 1200/800 x 725mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | RH panel végi félhold |
Anyag | Fa |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Gyártó cikkszáma | STCR18PRMA |
Magasság | 725mm |
Mélység | 1200mm |
Szélesség | 1400mm |
Szín | Juharfa |
Típus | Munkaállomás |
UNSPSC Code | 56101703 |