Ft25377.00
ÁFA nélkül
Ft32228.79
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Supports up to 14kg or 17" monitor, modern design compliments flat screen TFT/LCD monitor styles, unique height adjustability from 76mm to 114mm, platform rotates 45° to assist shared viewing, includes storage tray for paper supplies.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Fellowes |
EAN | 0077511914508 |
ECLASS Code | 24210590 |
Gyártó cikkszáma | 91450 |
Height Adjustability | 76 to 114mm |
Méret | 420 x 280 x 80mm |
Súlykapacitás | 14kg |
Szín | Fekete |
Típus | Monitor Emelő |
UNSPSC Code | 43212000 |