Ft24275.00
ÁFA nélkül
Ft30829.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Silver finish plastic case
• Wall or table mounting
• LCD digit height: 52 and 22mm
• Display showing Hours, Minutes, Seconds,
Calendar and Temperature;
• Receives the UK time code signal for 100%
timekeeping accuracy and automatic
summer/winter time changes
• Operates using 2x R6 batteries (supplied)
• Dimensions: 240 x 155 x 35mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Akkumulátor típusa | 2 X AA |
Brand | Quantum |
EAN | 5019795227726 |
ECLASS Code | 27200106 |
Gyártó cikkszáma | 2277 - RC |
Méret | 240x155x35mm |
Szín | Ezüst |
Típus | Digitális |
UNSPSC Code | 54111600 |