Ft6636.00
ÁFA nélkül
Ft8427.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This large desk calculator features a 12 digit LCD display, as well as cost, sell and margin keys for profit calculations. The tax keys are ideal for VAT calculations. The calculator is solar powered and has battery back-up.
Features and Benefits
• 12 digits
• Includes cost, sell, margin feature, round up and tax function
• Dual power (solar with battery back up) and auto power off
• Dimensions (WxH): 129 x 180mm
• Supplied with LR1130 battery
Typical Applications
• Performing calculations in a wide variety of settings
• Schools/Universities
• Workplaces
• At home
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edison |
EAN | 5036140244634 |
ECLASS Code | 24320590 |
Elemek | LR1130 included |
General Functions | Tudományos számológép |
Gyártó cikkszáma | DLC012 |
Kijelző típusa | Szögletes LCD |
Méretek | 129x180x31mm |
Számjegyek száma | 12 |
Szín | Ezüst |
Típus | Asztali számológép |
Tömeg | 169g |
További jellemzők | Adózási Funkció A tizedesjegyek számának kiválasztása; Automatikus kikapcsolás Kettős teljesítmény Költség-eladási árrés funkció Közvetlen kulcsfontosságú funkció Nagy LCD kijelző |
UNSPSC Code | 44101800 |