Ft2806.00
ÁFA nélkül
Ft3563.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
EC101
Aurora EcoCalc 8 digit handheld calculator made from recycled plastic. Packaging made from 90% plus recycled paper and zero air miles during transportation. Features ISO14001, RoHS and WEEE compliant. Large keys, large display and large answer bar.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Aurora |
EAN | 6925781414416 |
ECLASS Code | 24320590 |
Elemek | Solar Power- Battery Free |
General Functions | Basic Calculator |
Gyártó cikkszáma | EC101 |
Kijelző típusa | LCD |
Méretek | 62x102x9mm |
Számjegyek száma | 8 |
Szín | Fehér |
Típus | Zsebszámológép |
Tömeg | 35g |
További jellemzők | Újrahasznosított műanyagból készült |
UNSPSC Code | 44101800 |