Ft10926.00
ÁFA nélkül
Ft13876.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
DT303
Heavy duty desk display calculator. Large 12 digit fixed angle display. Very large keypad and durable hard keys. 4 key memory. Mark up. Grand total. Backspace correction key. +/- Change sign key. Rounding & Add mode. Decimal point selector settings: 4,3,2,0 & Floating. Percentage. Double zero key. Square root. Rubber feet.
Constants: Addition, Division, Multiplication & Subtraction. Solar powered with battery
backup. Auto power off.
Dimensions (W x D x H): 133 x 198 x 34mm
Weight: 238g
Backup battery ref: LR1130 or BSR54H.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Aurora |
EAN | 6925781403601 |
ECLASS Code | 24320590 |
Elemek | LR1130(Included) |
General Functions | Basic Calculator |
Gyártó cikkszáma | DT303 |
Kijelző típusa | Szögletes LCD |
Méretek | 133x198x35mm |
Számjegyek száma | 12 |
Szín | Ezüst Fekete |
Típus | Asztali számológép |
Tömeg | 171g |
További jellemzők | A tizedesjegyek számának kiválasztása; Automatikus kikapcsolás Gumi lábak Nagy LCD kijelző |
UNSPSC Code | 44101800 |