Ft4430.00
ÁFA nélkül
Ft5626.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This financial calculator is ideal for profit and VAT calculations thanks to the cost, sell, margin feature, round up and tax function. The product possesses 3 digit comma markers a large 12 digit display, dual power, solar with battery back up an automatic power off feature and flip-down stands. The calculator also boasts a clock and a decimal place selector. Supplied with a LR1130 battery.
Features and Benefits
• Large LCD display for easy reading
• Dual power thanks to the solar panel with the battery as the back up source
• Auto power off ensures power is saved when the product is not in use
• Boasts a handy clock display
• Supplied with LR1130 battery to allow you to begin work immediately
• Ideal for profit and VAT calculations thanks to the cost, sell, margin feature, round up and tax function
• Shows up to 12 digits and has a decimal place selector
Typical Applications
• Retail
• Warehousing
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Edison |
EAN | 5036140240452 |
ECLASS Code | 24320590 |
Elemek | included |
General Functions | Basic Calculator |
Gyártó cikkszáma | DFC012 |
Kijelző típusa | LCD |
Méretek | 109 x 167mm |
Számjegyek száma | 12 |
Szín | Ezüst |
Típus | Irodai számológép |
További jellemzők | Adózási Funkció A tizedesjegyek számának kiválasztása; Kerek felfelé funkció Kettős teljesítmény Költség-eladási árrés funkció Óra; |
UNSPSC Code | 44101800 |