Ft110176.00
ÁFA nélkül
Ft139923.52
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 452mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Fa |
Brand | Lee & Plumpton |
Fiókok száma | 3 |
Gyártó cikkszáma | SAE8110550K |
Magasság | 452mm |
Mélység | 600mm |
Szélesség | 400mm |
Szín | Bükk |
Típus | Pedistális |
UNSPSC Code | 56101507 |
Zár típusa | Zárható |