Ft85810.00
ÁFA nélkül
Ft108978.70
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
S-NFC
Grafit bevonatú vas-nikkel ötvözetb'l készült elektróda öntöttvas elemek teherbíró illesztéséhez és hideghegesztéséhez, amely 95%Ni + 2%Fe összetételű varratot képez. Használható öntöttvas javításához, öntöttvas-acél illesztések készítéséhez és elhasználódott alkatrészek helyreállításához. Megfelel a következ' szabványoknak: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő (mm) | 3.25mm |
Besorolás | AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140063952 |
ECLASS Code | 21089090 |
Elektróda hossza | 350mm |
Elektróda típusa | CASTROD™ |
Terméktípus | S-NFC |
Tömeg | 1.0kg |
UNSPSC Code | 23271810 |