Ft3859.00
ÁFA nélkül
Ft4900.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
PVC coated for use with steel wire. Colour coded to indicate wire size: 0.6 - 0.9mm Blue, 1.0 - 1.2mm Red.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bélés típusa | Szigetelt |
Brand | Abicor Binzel |
EAN | 4036584083586 |
ECLASS Code | 21089290 |
Gyártó cikkszáma | 124.0035 |
Hossz | 5m |
Ilyen huzalmérethez: | 1 1.2mm |
Szín | Piros |
UNSPSC Code | 23271408 |
Zseblámpához: | ABIMIG 155, 255, 355, 455, 452, 645 ABIMIG Grib A 155, A 255, A 305, A 355, A 405, W 555 D, W 555, W605, W 605 D, W 605 C MB Grib 15, 25, 24, 26, 36 MB Grib 240, 401/501 |