Ft5680.00
ÁFA nélkül
Ft7213.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Műhelyekbe és általános villanyszerelési munkálatokhoz. Hőálló, kényelmes és jó fogású műanyag nyéllel. A tápkábelt egy szorítócsavar tartja mely megelőzi a kábel és az elektromos csatlakozók túlterhelését, csavarodását. Kétoldalt lapolt nikkelezett pákahegy, és 13A 3 csapos csatlakozódugó 1.2m kábellel. Gyártva a BS EN 60335-2-45 szabvány előírásai szerint. 230 V.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140224193 |
ECLASS Code | 21080100 |
Feszültség | 230V |
Hegy mérete | Finom pontmm |
UNSPSC Code | 23271603 |