Ft70190.00
ÁFA nélkül
Ft89141.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Molybdenum bearing stainless steel rod with low carbon content - corrosion-resistant for joining molybdenum bearing austenitic stainless steels.
Applications: nuclear, chemical and food industries.
AWS 5.9 ER 316L
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 1.0mm |
Besorolás | ASME Section 2, Part C:2010 AWS ER-316L EN ISO 14343:2009 (E) SFA 5.9 |
Brand | SWP |
Csomag tömege | 5kg |
ECLASS Code | 21081003 |
Gyártó cikkszáma | 7222 |
Termék anyaga | Rozsdamentes |
UNSPSC Code | 23271813 |