noscriptWeldability Sif MG-11 WELD GAUGE ET0030 | Cromwell Tools

Weldability Sif

MG-11 WELD GAUGE

SKU:

CTL8855412C

MPN:

ET0030

Ft29667.00

ÁFA nélkül

Ft37677.09

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Permits quick and accurate measuring of the most popular weld fillet sizes in inch: 1/8" - 1" and metric: 3.2 - 25.4mm. All sizes and numerals are laser etched into the surface for clarity and easier reading. MasterGage welding gauges are intended for general dimensional inspection of welded fabrications where close tolerances are not expected.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Weldability Sif

    Darabszám

    7PCE

    ECLASS Code

    21089090

    Gyártó cikkszáma

    ET0030

    Termék anyaga

    304 Stainless steel to Resist Rust

    Terméktípus

    MG-11 Fillet Gauge Set

    UNSPSC Code

    23271712