Kennedy-Pro

Puha fogású állítható csavarkulcsok

4 Elérhető opció(k)

Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acélból gyártva, foszfatált korrózióvédő kivitelben. Edzett, párhuzamos nyitású, köszörült és polírozott szorítópofák, lézergravírozott metrikus skálabeosztással a gyors, ismételhető beállításokhoz. A nyitó mechanizmus széles hornyolt profilja és a durva recézésű állítócsavar egyenletes állítást biztosít. A keskeny fejprofil szűk helyeken is könnyű hozzáférést tesz lehetővé, a rovátkolt szorítófelület jobb szorítóerőt biztosít a sérült, deformálódott kötőelemeken. Az egyedi kialakítású, olaj- és zsírálló puha markolat kényelmesebb és csúszásmentes fogást nyújt.
Megfelel a következő szabványoknak: BS 6333: 1983, ANSI B107.8: 1977, DIN 3117, ASME B107.8: 1996