Kennedy

Kombi szorítópofás állítható csavarkulcsok

2 Elérhető opció(k)

Megfordítható alsó pofa rovátkolt oldallal 15°-os szögben csövek megfogásához és a jobb hozzáférés érdekében. Korrózióálló foszfatált kivitel extra erős nyéllel és metrikus skálabeosztással a pofanyitás előrögzítéséhez. Gyors, egyenletes állítási mechanizmus, gyors kioldású pofa. A pofa eltávolításához és megfordításához egyszerűen nyomjuk le a rugóterhelésű nyomótárcsát. Extra kemény fogazás a jobb szorításért.
Megfelel a következő szabványoknak: DIN 3117, BS6333, ISO6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 és ASME B107, 8M-1991.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2