noscriptBahco 9031T 8" EXTRA WIDE THINJAW ADJUSTABLE WRENCH 9031-T | Cromwell Tools

Bahco

9031T 8" EXTRA WIDE THINJAW ADJUSTABLE WRENCH

SKU:

BAH5015612G

MPN:

9031-T

Ft28956.00

ÁFA nélkül

Ft36774.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Short handle (120mm) for accessibility when working in confined spaces. e.g. under sinks etc. Wide head for maximum jaw opening (32mm). Slimline (6mm) graduated head. Dual material handles for maximum durability and comfort. Phosphate finish with ground jaws.


    *Slim Jaws


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    Darabszám

    1

    EAN

    7314150131648

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    fekete oxid

    Fogantyú anyaga

    Termoplasztikus

    Gyártó cikkszáma

    9031-T

    Legnagyobb pofakapacitás

    (3) 8mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3117

    Teljes hossz

    218mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700