Ft26559.00
ÁFA nélkül
Ft33729.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Pipe grip facility one serrated jaw side may be used as a pipe wrench. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.
*Combination of pipe grip facility, one side serrated, may be used as a pipe wrench.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bahco |
Darabszám | 1 |
EAN | 7314150103430 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | fekete oxid |
Fogantyú anyaga | Termoplasztikus |
Gyártó cikkszáma | 9071 P |
Legnagyobb pofakapacitás | 28mm |
Pofa anyaga | Acél |
Sorozat | ERGO™ |
Szabványoknak megfelet | DIN 3117 |
Teljes hossz | 208mm |
Típus | Állítható csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111700 |