noscriptBahco 8070/8071/8072 ADJUSTABLEWRENCH SET ADJUST 3 | Cromwell Tools

Bahco

8070/8071/8072 ADJUSTABLEWRENCH SET

SKU:

BAH5015522K

MPN:

ADJUST 3

Ft65505.00

ÁFA nélkül

Ft83191.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Phosphated hardened and anti-corrosion treated. Comfortable handle. Graduated jaw. As per DIN 3117, BS 6333, ISO 6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 and ASME B107, 8M-1991.


    'Ergo' Type
    Manufactured from drop forged chrome vanadium steel. Ground and polished parallel gripping jaws with etched measurement scale. The adjustable jaw does not fall out at the maximum opening capacity.


    Set consists of 3 adjustable wrenches 8070, 8071 and 8072.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    Darabszám

    3

    EAN

    7314150103515

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    foszfát

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    ADJUST 3

    Legnagyobb pofakapacitás

    20 27 30mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3117

    Teljes hossz

    155 205 255mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111700