noscriptYamoto 8"/12" KRÓM-VANÁDIUM FRANCIAKULCS KÉSZLET YMT5013500K | Cromwell Tools

Yamoto

8"/12" KRÓM-VANÁDIUM FRANCIAKULCS KÉSZLET

SKU:

YMT5013500K

MPN:

YMT5013500K

Ft17850.00

ÁFA nélkül

Ft22669.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Króm-vanádiumból készült matt, korrózióálló felülettel, ezért a Yamoto franciakulcs erős, hosszú életartamú teljesítményre képes. Lézerrel jelölt méretek a pofák a gyorsabb beállításhoz, valamint többféle méretben és 2 x 2 db-os készletben is kapható.
    150 mm (6"") és 250 mm (10"")
    200 mm (8"") és 300 mm (12"")


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Darabszám

    2

    EAN

    5036140363809

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Króm-vanádium acél

    Pofa anyaga

    Króm-vanádium acél

    Teljes hossz

    200 300mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111700