Ft39430.00
ÁFA nélkül
Ft50076.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom: 3x egyenes élű kés, 2x ferde élű kés, 1x V-alakú kés, 1x kerek élű kés és 1x gyémánt alakú kés. HSS acélból készült kések fa nyéllel. Vágóélek hossza: 125 mm, nyél hossza: 250 mm. Fából készült tárolódoboz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140005396 |
ECLASS Code | 21043090 |
Fogantyú anyaga | Fa |
Nyél hossza | 250mm |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Penge hossza | 125mm |
Penge szélessége | 15 30mm |
Tartalmazza: | (2) Hegyek Csiszolóvésők (3) Egyenes Faragókés Diamond Point eszköz Fa bemutató tok |
Típus | Fa esztergálási készlet |
UNSPSC Code | 27111906 |
Vágóél típusa | Dőléscsúszásmentes talplemez a lábakon Egyenes vájó Gyémántpont Kerek csőrű V-leszúró szerszám |