Ft8310.00
ÁFA nélkül
Ft10553.70
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
FOC145
Alkalmas optikai kábelek, KEVLAR anyagok, műanyagos vásznak, kárpitok, ruhaanyagok és sokféle más anyag vágására. Könnyű, jobb és balkezesek is használhatják. Rugós nyitás, hüvelykujjal könnyen működtetett rögzítőgomb. Síkköszörült, edzett, molibdénnel és vanádiummal ötvözött acél vágóélek. Az egyik él recézett az elcsúszás magakadályozása végett.
Teljes hossz: 145mm (5").
Vágási hossz: 32mm (1").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140225671 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Plastic |
Non Sparking | No |
Orr alakja | Fogó orr |
Pofa anyaga | High Carbon Alloy Steel |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 145mm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |