Kennedy

KOAXIÁLIS KÁBEL CSUPASZÍTÓ

SKU:

KEN5167960K

Ft8540.00

ÁFA nélkül

Ft10845.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Két pár előre beállított vágópenge: egy a külső borításhoz, egy a dielektromos szigeteléshez. 4.8-7.5mm2 kábel keresztmetszet tartományhoz. Szintén alkalmas 3 x 0.75 mm2, 10 mm2 és 16 mm2 flexibilis kábelek csupaszításához. Teljes hossz: 110 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110595

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Orr alakja

    Fogó orr

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    110mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No