Ft1330.00
ÁFA nélkül
Ft1689.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartós műanyag szerkezet edzett és köszörült acél vágóélekkel és precízen beállított vágási mélységgel. A rugós védőburkolat eltakarja a pengét használaton kívül. Szabványos és tömör vezetőkhöz. Edzettacél vágóélek.
CS16
Általános kábelek csupaszítására 4-16 mm között. A kábelcsupaszító automatikusan beáll a kábel átmérőjére, ezáltal gyors és pontos csupaszítást tesz lehetővé. A csupaszítóélek edzett acélból készültek. Teljes hosszúság: 125 mm.
CS27
Általános kábelek csupaszítására 4-28 mm között. A kábelcsupaszító automatikusan beáll a kábel átmérőjére, ezáltal gyors és pontos csupaszítást tesz lehetővé. A csupaszítóélek edzett acélból készültek. Teljes hosszúság: 130 mm.
CS28
Kiegészítő kampós késsel a lapos és a szalagkábelek hosszirányú vágásához. Teljes hosszúság: 170 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110588 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Orr alakja | Fogó orr |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |