noscriptKennedy KENNEDY OPTIKAI KÁBEL VÁGÓOLLÓ - RECÉZETT ÉLLEL | Cromwell Tools

Kennedy

KENNEDY OPTIKAI KÁBEL VÁGÓOLLÓ - RECÉZETT ÉLLEL

SKU:

KEN5333580K

Ft7620.00

ÁFA nélkül

Ft9677.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    FOC160
    Alkalmas optikai kábelek, KEVLAR anyagok, műanyagos vásznak, kárpitok, ruhaanyagok és sokféle más anyag vágására. Könnyű, jobb és balkezesek is használhatják. Síkköszörült, edzett, molibdénnel és vanádiummal ötvözött acél vágóélek. Az egyik él recézett az elcsúszás magakadályozása végett. Állítható élek közötti feszesség. Meghosszabbított nyél.
    Teljes hossz: 160.
    Vágási hossz: 42mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140225688

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Non Sparking

    No

    Orr alakja

    Fogó orr

    Pofa anyaga

    High Carbon Alloy Steel

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    160mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No