Ft13970.00
ÁFA nélkül
Ft17741.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egyedi önbeálló vágási mechanizmus a gyorsan ismételhet' huzalcsupaszításhoz. Az edzett, megeresztett és köszörült acél pengéket tartós műanyag alaptest foglalja magában, mely kontúros kialakítása révén kényelmes fogást biztosít. Alkalmas villamos szereléshez, karbantartáshoz és összeszerel' ipari alkalmazásokhoz.
Super huzalcsupaszító és vágó
Teljesen szigetelt huzalcsupaszító az összes sodrott és tömör huzalhoz 0.2-6.0 mm2 -ig. Automatikusan rááll a huzal átmér'jére. Er'sített poliamid konstrukció. Teljes hossz: 195 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140027619 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Kompatibilis huzalméret-tartomány | 0.2 to 6mm² |
Non Sparking | No |
Orr alakja | Fogó orr |
Pofa anyaga | Polymide |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 195mm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |