noscriptKennedy KÁBELCSUPASZÍTÓ ÉS LEFEJTŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE | Cromwell Tools

Kennedy

KÁBELCSUPASZÍTÓ ÉS LEFEJTŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5168040K

Ft15180.00

ÁFA nélkül

Ft19278.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    MK02
    Kábelek külső szigetelésének eltávolítására. Rugóterhelésű szorítókar, a penge vágásmélysége max. 3 mm-ig állítható. Az oldalsó gombot megnyomva a penge 90°-kal elfordítható, lehetővé téve a hosszirányú vágást. Rugóterhelésű lefejtő penge szigetelések eltávolítására. Teljes hossz: 138 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110618

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    MK02

    Orr alakja

    Fogó orr

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    138mm

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No