Ft6630.00
ÁFA nélkül
Ft8420.10
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Tartós műanyag test edzett és köszörült éles acélpengékkel pontosan állítható vágásmélységgel. A pengét rugóterhelésű biztonsági fedél takarja amikor nincs használatban. Alkalmas villamossági szerelésnél, karbantartásnál. Standard és tömör vezetékekhez.
CS16
Az összes 4-16 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 125 mm.
CS27
Az összes 8-27 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 130 mm.
CS28
Horgas késpengével kiegészítve, a lapos- és szalagkábelek hosszirányú hasításához.
Teljes hossz: 170 mm.
KEN-516-7950K: Alkatrészek CS16, CS27 & CS28
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110571 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Gyártó cikkszáma | CS28 |
Orr alakja | Fogó orr |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 170mm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |