Kennedy

Kábelcsupaszítók

3 Elérhető opció(k)

Tartós műanyag test edzett és köszörült éles acélpengékkel pontosan állítható vágásmélységgel. A pengét rugóterhelésű biztonsági fedél takarja amikor nincs használatban. Alkalmas villamossági szerelésnél, karbantartásnál. Standard és tömör vezetékekhez.

CS16
Az összes 4-16 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 125 mm.

CS27
Az összes 8-27 mm2 méretű körszelvényű kábel csupaszítására alkalmas. Automatikusan rááll a kábel átmérőjére, lehetővé téve a gyors és pontos csupaszítást. A pengék edzett acélból készültek. Teljes hossza: 130 mm.

CS28
Horgas késpengével kiegészítve, a lapos- és szalagkábelek hosszirányú hasításához.
Teljes hossz: 170 mm.

KEN-516-7950K: Alkatrészek CS16, CS27 & CS28

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3

Sorok oldalanként:

25

1-3 of 3